Références
Bardahl :1740
Rubix :4408-5098202
EAN :3266720017408



Documents
Détails articles : GRAISSE POLY PLEX CA 400GR
Pour le graissage de roulements, paliers soumis à des conditions très sévères de températures élevées, de pressions importantes, de rotations rapides et d’humidité.
Points forts
Utilisable de -20°C à +160°C (accepte des pointes à 180°C). • Forme un film lubrifiant et protecteur très tenace. • Excellente capacité de charge : protection supplémentaire dans des conditions de lubrification limite difficiles. • Conserve son efficacité en présence d’eau et de vapeur. • Accepte des rotations très rapides (10 000 T/mn). • Protège le matériel contre l’usure, la corrosion et la rouille. • Excellente résistance à la chaleur et à l’oxydation : longue durée de vie et prolongement de la vie des paliers. • Miscible avec la plupart des graisses à savons conventionnels
Applications
Particulièrement recommandée pour la lubrification de roulements de roues, de paliers lisses, de roulements à billes ou à rouleaux sous des conditions de charges et de températures sévères. • Appropriée pour le graissage de mécanismes soumis à des chocs ou à des vibrations : engins TP, transport, engins agricoles…
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400 gr |
|---|---|
| Gamme | polyplex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,28 € HT
/ unité
31,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h