Graisse pour machine Molykote 44 Medium / 100g, Température maxi: 204 °C | Température mini: -40 °C | Contenance: 100 g

Graisse Molykote 44 MEDIUM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :44 Medium / 100g
Rubix :0169-1034187
Fabricant :4016049
EAN :5413278314222
GRAISSE ROUL. 44MEDIUM TU 100GR MOLYKOTE

Résumé technique

Conditionnementtube de 100g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE ROUL. 44MEDIUM TU 100GR MOLYKOTE


La MOLYKOTE® 44 Medium est une graisse hautes performances spécialement formulée pour offrir une lubrification fiable dans des conditions extrêmes. Elle assure une protection durable des roulements et composants mécaniques soumis à de fortes contraintes thermiques. Cette graisse se distingue par sa large plage de températures d’utilisation allant de -40 °C à +204 °C, garantissant une performance optimale aussi bien en environnement froid qu’en conditions chaudes.

Caractéristiques :
Ce lubrifiant haute température est conçu pour répondre aux besoins de lubrification des roulements, paliers et pièces plastiques exposés à des contraintes légères à modérées. Sa composition à base d’huile silicone et son épaississant au savon de lithium lui confère une excellente stabilité mécanique et une grande résistance au cisaillement. Elle présente également une forte résistance à l’oxydation, à l’humidité et à la corrosion, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels sévères. Elle conserve ses propriétés lubrifiantes même en présence d’eau, tout en offrant une très bonne compatibilité avec de nombreux plastiques et élastomères. Sa stabilité thermique assure une faible évaporation et un fonctionnement prolongé des équipements.

Spécifications
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Type de produit : graisse silicone haute température.
- Technologie : base huile silicone.
- Épaississant : savon de lithium.
- Couleur : blanc cassé.
- Consistance (NLGI) : grade 2.
- Viscosité de l’huile de base à 40 °C : 84 cSt.
- Plage de températures de service : -40 °C à +204 °C.
- Point de goutte : environ 220 °C.
- Charge de soudure (4 billes) : 1100 N.
- Densité spécifique à 25 °C : 1,05.

Normes :
- Conforme au règlement REACH (CE n°1907/2006) pour les substances chimiques.
- Répond aux exigences de sécurité CLP/GHS : classée Aquatic Chronic 3 (H412 : nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme).
- Inscription de l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) sur la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) conformément à la réglementation REACH
- Stockage et transport conformes aux directives européennes : non réglementée comme marchandise dangereuse (ADR, RID, IMDG, IATA).

Points forts

- Large plage de températures de service (-40 °C à +204 °C), adaptée aussi bien aux environnements froids qu’aux hautes températures.
- Excellente résistance à l’oxydation et à la corrosion, prolongeant la durée de vie des composants.
- Faible évaporation et bonne tenue mécanique sous charge, garantissant une lubrification constante.
- Bonne compatibilité avec les plastiques, caoutchoucs et élastomères, permettant une utilisation polyvalente.
- Résistance élevée à l’humidité et à l’eau, même en conditions sévères.

Applications

- Ventilateurs de fours et groupes moto-ventilateurs de radiateurs.
- Encolleuses et sécheuses textiles.
- Convoyeurs et systèmes de manutention à haute température.
- Paliers de préchauffeurs de tourailles et équipements de séchage.
- Composants automobiles comme les roulements d’embrayages et câbles de commande.
- Applications dans l’aéronautique, notamment moteurs et accessoires soumis à des températures élevées.
- Lubrification de pièces plastiques et en caoutchouc dans des environnements industriels sévères.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementtube de 100g
Contenance100 g
Basesilicone / lithium
Température mini-40 °C
Température maxi204 °C
Gammemolykote 44 medium
103,51 € HT
/ unité
124,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement