Graisse pour machine Serenys SA36700, Contenance: 400 g
Graisse CLEAR FG CA 400GR SERENYS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serenys :SA36700
Rubix :0169-1257544

Documents
Détails articles : GRAISSE CLEAR FG CA 400GR SERENYS
Offre une excellente protection à la corrosion et une grande résistance au vieillissement. Elle permet de réduire le frottement et l'usure. Insoluble à l'eau chaude et froide
Points forts
Plage de tenue en température : -20 à + 140 °C (+180°C en pointe) / Charge : 2800 N / DN :250 000 / Semi-synthétique / Aluminium complexe / Blanche / NLGI 2 / NSF H1.
Applications
lubrification d'éléments de process des industries agroalimentaires
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche de 400 g |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Gamme | minérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,70 € HT
/ unité
38,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
