Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHLCTE06-GG>A

Boîtier à brides

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.LCTE06-E
INA :GEHLCTE06-GG>A
Rubix :0269-1487489
Fabricant :0936202250000
EAN :4054372727443
CORPS DE PALIER GEHLCTE06-GG INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHLCTE06-GG INA


Unités de logement FLCTEY, unités de logement à brides à deux boulons, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, joints P, sans possibilité de relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Matièrefonte
Hauteur112,5 mm
Diamètre extérieur84 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
25,64 € HT
/ unité
30,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h