Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 507 M
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SY 507 M
Rubix :0301-1020800
Fabricant :27297
EAN :7316570082722

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 507 M SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 69,3 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,18 € HT
/ unité
33,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h