Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 509 M
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SY 509 M
Rubix :0301-1020802
Fabricant :27299
EAN :7316570882834

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 509 M SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Hauteur | 81,1 mm |
| Diamètre extérieur | 187 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,68 € HT
/ unité
44,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h