Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 504
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYJ 504
Rubix :0301-1020814
Fabricant :27335
EAN :7316570821543
Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 504 SKF
Paliers à semelle pour roulements Y
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 64,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,41 € HT
/ unité
24,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours



