Pince à sertir Knipex 97 43 E
KNIPEX eCrimp, Pince à sertir universelle électromécanique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 43 E
Rubix :7510-5542595
Fabricant :97 43 E
EAN :4003773076858
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR SUR BATERIE E CRIMP
97 43 E KNIPEX eCrimp Puissant électromécanisme, pas de composants hydrauliques, pas de fuites. Possibilité d’utilisation de plus de 40 inserts de sertissage et positionneurs KNIPEX ainsi que de plus de 1000 inserts spéciaux de la pince à sertir universelle bien connue (97 43 200). Hauteur de travail ergonomiquement optimisée, facilitant l’utilisation en atelier. éclairage ciblé du point de sertissage par LED. Peu bruyant. Longue périodicité de maintenance (jusqu’à 25 000 sertissages) ! La révision de la KNIPEX eCrimp ne s’impose qu’au bout de 25 000 sertissages. Autrement dit, la périodicité de maintenance de la pince à sertir électromécanique est 2,5 fois moins fréquente que celle des pinces à sertir classiques. La pince est ainsi bien plus longtemps disponible pour le travail de sertissage. Les fréquents retours au fabricant disparaissent. Grande disponibilité, sans immobilisation pour cause de maintenance Puissant accumulateur Li-ions (12 V; 2,0 Ah; 18 Wh); cycle de chargement env. 30 minutes ; sans effet mémoire. œillet de fixation antichute pour utilisation en extérieur. Une force de sertissage des becs jusqu'à 11 kN. Env. 170 cycles de travail par chargement de l'accumulateur pour les connecteurs avec une dimension nominale de 10 mm². avec fiche euro. - fiches de connexion: CEE 7/16 - : 230V - : 50Hz
Points forts
Pince à sertir universelle électromécanique
Applications
97 43 E KNIPEX eCrimp Puissant électromécanisme, pas de composants hydrauliques, pas de fuites. Possibilité d’utilisation de plus de 40 inserts de sertissage et positionneurs KNIPEX ainsi que de plus de 1000 inserts spéciaux de la pince à sertir universelle bien connue (97 43 200). Hauteur de travail ergonomiquement optimisée, facilitant l’utilisation en atelier. éclairage ciblé du point de sertissage par LED. Peu bruyant. Longue périodicité de maintenance (jusqu’à 25 000 sertissages) ! La révision de la KNIPEX eCrimp ne s’impose qu’au bout de 25 000 sertissages. Autrement dit, la périodicité de maintenance de la pince à sertir électromécanique est 2,5 fois moins fréquente que celle des pinces à sertir classiques. La pince est ainsi bien plus longtemps disponible pour le travail de sertissage. Les fréquents retours au fabricant disparaissent. Grande disponibilité, sans immobilisation pour cause de maintenance Puissant accumulateur Li-ions (12 V; 2,0 Ah; 18 Wh); cycle de chargement env. 30 minutes ; sans effet mémoire. œillet de fixation antichute pour utilisation en extérieur. Une force de sertissage des becs jusqu'à 11 kN. Env. 170 cycles de travail par chargement de l'accumulateur pour les connecteurs avec une dimension nominale de 10 mm². avec fiche euro. - fiches de connexion: CEE 7/16 - : 230V - : 50Hz
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 827,53 € HT
/ unité
2 193,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours



