Jerrycan Algi equipements 7520010, Contenance: 10 l | Couleur: Incolore | Matière: Plastique
JERRICAN ALIMENTAIRE AVEC ROBINET 20 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7520010
Rubix :0474-5043480
EAN :3284660500385
Documents
Détails articles : JERRICAN ALIMENTAIRE PLASTIQ.10L BEC VERSE. RIGIDE SANS ROBINET
Jerricans alimentaires en plastique translucide, équipés d’un robinet.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,15 € HT
/ unité
30,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours

