Jerrycan Mecaline 853635, Contenance: 20 l | Couleur: Rouge | Matière: Polyéthylène haute densité

Jerrycan hydrocarbure PEHD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853635
Rubix :C600-5216323
EAN :3660338097003
JERRICAN HYDROCARBURE 20L

Résumé technique

Contenance20 l
Couleurrouge
Matièrepolyéthylène haute densité
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JERRICAN HYDROCARBURE 20L


Homologation UN : 3H1-IMET1172. Certification BAM.
Fabrication selon les normes TÜV.
Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte.
Matière : PEHD (polyéthylène haute densité).
Adapté aussi pour l’essence sans plomb.
Matière du bec de fermeture et de l’adaptateur : polypropylène.
Longueur bec écoulement : 245 mm.
Diamètre de sortie : 20 mm.

Points forts

Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan
Insensible aux coups

Informations techniques


Attributs
Contenance20 l
Couleurrouge
Matièrepolyéthylène haute densité
Hauteur410 mm
40,34 HT
/ unité
48,41 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance