Jerrycan Algi equipements 7550020, Contenance: 20 l | Couleur: Incolore | Matière: Plastique
JERRICAN TÔLE HYDROCARBURES NORME UN 5 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7550020
Rubix :0474-5055540
EAN :3284660500491
Documents
Détails articles : JERRICAN TOLE HYDROCARBURE 20L SANS BEC VERSEUR - NORME UN
Jerricans en tôle renforcée pour hydrocarbures, peinture spéciale de protection intérieure. livrés sans bec verseur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,17 € HT
/ unité
156,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
