Jerrycan Mecaline 853631, Contenance: 20 l | Couleur: Noir | Matière: Polyéthylène haute densité

Jerrycan carburant type US HDPE 20L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853631
Rubix :C600-5216320
EAN :3660338096976
JERRYCAN CARBURANT PE 20L

Résumé technique

Contenance20 l
Couleurnoir
Matièrepolyéthylène haute densité
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JERRYCAN CARBURANT PE 20L


Homologation UN : 3H1-Y150. Certification BAM.
Fabrication selon les normes TÜV. Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte. Bec avec évent intégré.
Matière : HDPE (Polyéthylène Haute Densité).
Matière flexible de refoulement : LDPE (Polyéthylène Basse Densité).
Adapté aussi pour l'essence sans plomb.
Matière du bec de fermeture et de l'adaptateur : polypropylène.
Longueur bec écoulement : 245 mm.
Diamètre de sortie : 20 mm.
Pas de salissures du bec lors du rangement
à l'intérieur du jerrycan.

Points forts

Bec intégré dans le jerrycan
Pas de salissures du bec
Robuste et insensible aux coups

Informations techniques


Attributs
Contenance20 l
Couleurnoir
Matièrepolyéthylène haute densité
Hauteur480 mm
Poids1,45 kg
49,17 HT
/ unité
59,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h