Jerrycan SKF LAOS 66251, Contenance: 10 l | Couleur: Blanc | Matière: PEHD

LAOS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LAOS 66251
Rubix :0301-1305812
EAN :7316572808276
OUTILLAGE LAOS 66251 SKF

Résumé technique

Contenance10 l
Couleurblanc
Matièrepehd

Documents

Détails articles : OUTILLAGE LAOS 66251 SKF


Caractéristiques :
Ce fût de manutention d’huile LAOS 66251 est conçu pour offrir une solution pratique et sûre au transfert d'huile dans divers environnements industriels. Sa capacité de 10 litres le rend parfait pour les opérations de remplissage de carters de grandes dimensions tout en conservant une excellente mobilité, évitant ainsi les risques liés à la manipulation de grands fûts lourds. Doté d'un goulot large et d'un filetage standard compatible avec tous les couvercles LAOS, ce fût assure un montage rapide, sûr et sans effort. Il est également compatible avec les pompes standard et haute viscosité LAOS, garantissant une utilisation adaptée à différents besoins. Fabriqué en plastique très résistant chimiquement, il offre une grande durabilité face à de nombreuses substances, mais est cependant incompatible avec les carburants et solvants.

Spécifications
- Couleur : Blanc, semi-transparent ;
- Plage de température de fonctionnement : -40,0 à 80,0 °C.

Informations sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.

Points forts

- Facilite la manutention de l'huile sans efforts physiques excessifs ;
- Réduit les risques de blessures liées au levage de charges lourdes ;
- Assure un montage rapide et étanche grâce à son filetage standard ;
- Haute résistance chimique pour une longue durée de vie ;
- Compatible avec les pompes standard et haute viscosité pour une flexibilité d'utilisation ;
- Conçu pour préserver la mobilité et simplifier les opérations de remplissage ;
- Transparence partielle permettant de contrôler facilement le niveau de liquide.

Applications

Ce fût de manutention d'huile LAOS 66251 est idéal pour les applications de remplissage de carters de grandes dimensions dans les ateliers de maintenance industrielle, les garages automobiles et les unités de production. Utilisé principalement par les techniciens de maintenance, les opérateurs de production et les mécaniciens, il s'adapte parfaitement aux environnements où la manipulation sûre et rapide de l'huile est essentielle. Sa conception ergonomique le rend optimal pour les conditions où l'espace est limité ou lorsque la portabilité est une priorité.

Informations techniques


Attributs
Contenance10 l
Couleurblanc
Matièrepehd
126,50 HT
/ unité
151,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h