Jauges de profondeur

Fiabilisez vos opérations de mesure et contrôle avec un matériel de pointe

L'industrie exige une grande précision lors de la fabrication de pièces complexes. C’est pourquoi il existe des instruments de mesure de profondeur, indispensables pour valider la conformité de vos usinages.

Avec RUBIX, bénéficiez de l'accompagnement d'un vrai partenaire technique pour vos ateliers et chantiers ! Notre catalogue en ligne propose une large sélection d'équipements pour tous les professionnels. Nos conseillers identifient rapidement la solution idéale pour vos contraintes opérationnelles.

Avec RUBIX :

  • Appuyez-vous sur notre stock disponible rapidement pour maintenir votre productivité au sommet,
  • Maximisez l'efficacité de vos contrôles qualité grâce à des instruments fiables,
  • Confiez vos besoins en métrologie au leader européen de la fourniture industrielle B2B !
Comprenez l'anatomie et les caractéristiques des jauges de profondeur

Maîtrisez les caractéristiques techniques de ce matériel pour optimiser vos relevés dimensionnels. La structure de cet outil repose sur un assemblage mécanique rigoureux, composé de 3 éléments clés :

  • La mesure : une règle graduée coulisse à travers une base métallique totalement plane.
  • L'appui : cet élément de référence, souvent appelé embase (semelle), repose sur la surface de référence de la pièce.
  • Le verrouillage : une vis de blocage permet de conserver la cote relevée pour lecture ou report.

Ces instruments sont très utilisés au quotidien pour de multiples applications :

  • Sonder des alésages borgnes avec une exactitude millimétrique.
  • Contrôler facilement la profondeur d'une rainure ou valider une hauteur d'épaulement spécifique.
  • Le travail du bois : ils sont également utilisés par les menuisiers pour régler la hauteur de coupe d'une scie sur une table.
  • Sonder des alésages borgnes avec une mesure au dixième, au centième ou au cinquantième de millimètre selon le modèle en usinage sur tour ou fraiseuse.
  • Contrôler la profondeur d'une rainure ou valider une hauteur d'épaulement lors d'un audit de contrôle qualité.
  • Vérifier la profondeur de lamages ou de filetages lors d'opérations de maintenance sur machines industrielles.
  • Régler la hauteur de coupe d'une scie sur table en menuiserie ou en travail du bois.

Cet équipement polyvalent sécurise incontestablement tous vos processus de fabrication !

Choisissez le bon modèle : mécanique ou numérique ?

Sélectionnez le modèle le plus pertinent pour vos applications quotidiennes.

  • Le système mécanique à vernier : c'est un grand classique indémodable de la métrologie mécanique traditionnelle. Il possède souvent une finition chromée mate pour une lecture rapide sans aucun reflet gênant. La jauge à vernier convient aux environnements sans alimentation électrique. En cas d’humidité, privilégiez un modèle en acier inoxydable.
  • Le système numérique : il intègre un affichage digital lisible permettant une lecture instantanée des cotes.

Pour identifier rapidement le modèle adapté à votre usage, comparez ces critères essentiels :

  • Plage de mesure : 0-150 mm pour les applications courantes ; 0-300 mm pour les alésages profonds ou les grandes pièces.
  • Précision : + ou - 0,05 mm (vernier classique) à + ou - 0,02 mm ou moins (numérique) - vérifiez la résolution affichée selon vos exigences de contrôle.
  • Matériau : acier inoxydable pour les environnements humides ou corrosifs ; acier chromé pour un usage standard en atelier.
  • Environnement d'usage : modèle mécanique à vernier pour les milieux poussiéreux ou sans alimentation électrique ; modèle numérique pour les relevés répétitifs en contrôle qualité avec sortie de données.

Ces équipements de pointe intègrent parfois des fonctions avancées pour le transfert informatique des données.

Explorez notre gamme de jauges de profondeur / jeu de piges pour compléter intelligemment votre outillage.

Retrouvez aussi notre catégorie de jauges de profondeur - pige.

Profitez de produits respectant les normes pour une qualité professionnelle

Fiez-vous aux standards internationaux pour vous équiper avec du matériel fiable et conforme aux exigences de qualité professionnelle :

  • Norme DIN 862 : cette norme de référence définit les exigences et les tolérances d'erreurs maximales. Elle encadre la fabrication des pieds à coulisse et des jauges industrielles. Cette norme technique valide la géométrie de chaque composant pour les marchés internationaux.
  • L'étalonnage régulier : faites contrôler votre matériel périodiquement dans un laboratoire accrédité. Cette procédure indispensable permet de conserver une qualité de mesure véritablement professionnelle sur le long terme. Le respect de ces exigences contribue à sécuriser vos audits qualité et vos démarches de conformité.
Découvrez nos marques partenaires expertes en métrologie

RUBIX sélectionne des fabricants reconnus pour la qualité et la précision de leurs instruments de métrologie. Découvrez nos partenaires pour équiper vos équipes :

  • Mitutoyo : référence mondiale dans la métrologie dimensionnelle. La marque est reconnue pour son système ABS (Absolute), qui assure un relevé fiable sans remise à zéro de l'instrument.
  • Mecaline : la marque exclusive de RUBIX allie robustesse technique et tarifs avantageux. Elle propose des instruments fiables au quotidien avec un excellent rapport qualité-prix.
  • Facom : la référence historique de l'outillage à main pour les mécaniciens exigeants. Leurs instruments endurent les conditions difficiles des ateliers de réparation automobile ou industrielle.
  • Blet : fabricant français spécialisé dans la mesure et le contrôle technique, reconnu pour la technicité de ses instruments de métrologie.
  • Tesa : marque suisse reconnue pour la précision de ses instruments de métrologie, particulièrement appréciée dans l'horlogerie et l'aéronautique.
  • Wilmart : spécialiste européen de la métrologie d'atelier, proposant des instruments fiables pour l'usinage conventionnel.

Découvrez également notre marque exclusive Cutline !

Bénéficiez de l'excellence métrologique avec l'accompagnement RUBIX

Faites confiance à RUBIX pour mener à bien vos projets industriels les plus ambitieux !

Notre expertise vous permet d'optimiser durablement vos parcs de machines-outils modernes. De nombreux modèles sont livrés avec un coffret de protection pour éviter les chocs lors du transport.

Maîtrisez vos opérations de contrôle avec des instruments adaptés aux exigences de l’atelier. Au besoin, nos experts restent à votre entière disposition pour auditer vos méthodes de contrôle qualité.

Contactez dès aujourd'hui nos conseillers experts pour dimensionner vos futurs postes de vérification ergonomiques !

Profitez de nos services exclusifs pour faire équiper au mieux votre entreprise, gagner en productivité et protéger vos équipes !

FAQ : tout savoir sur les jauges de profondeur À quelle fréquence dois-je faire étalonner ma jauge de profondeur ?

La fréquence d'étalonnage dépend directement de l'intensité de votre utilisation et des conditions de votre environnement de travail (poussière, variations thermiques). Pour un usage industriel standard, RUBIX recommande un étalonnage annuel par un laboratoire accrédité. Toutefois, si votre outil subit un choc ou si vous effectuez des relevés critiques nécessitant une très haute résolution, une vérification immédiate s'impose.

Un modèle numérique est-il toujours plus précis qu'un système à vernier ?

Pas nécessairement. La précision intrinsèque dépend avant tout de la qualité d'usinage de la jauge et du respect des normes. Cependant, un outil numérique élimine l'erreur de parallaxe et la fatigue visuelle. Il garantit ainsi une lecture beaucoup plus fiable et répétable pour l'opérateur, tout en offrant des fonctions avancées très pratiques (conversion mm/pouce, sortie de données PC, etc.).

Comment bien positionner l'outil pour une mesure sans erreur ?

Pour obtenir une mesure fiable, la surface de contact de votre pièce et l'embase de votre jauge doivent être méticuleusement nettoyées, exemptes de copeaux ou de film gras. Appliquez une pression légère mais uniforme sur la base métallique pour qu'elle repose parfaitement à plat sur la surface de référence. Faites ensuite coulisser la règle en douceur avant de serrer fermement la vis de blocage.

Quelle plage de mesure choisir selon mon application ?

Pour les usinages courants et les pièces de petite à moyenne dimension, une plage de 0 à 150 mm couvre la majorité des besoins. Pour les alésages profonds ou les grandes pièces, orientez-vous vers un modèle 0-300 mm. Certains modèles acceptent des rallonges interchangeables pour étendre la portée sans changer d'instrument.

Comment entretenir et stocker une jauge de profondeur ?

Essuyez l'embase et la règle après chaque utilisation avec un chiffon non abrasif légèrement huilé pour prévenir la corrosion. Rangez l'instrument dans son coffret de protection, à l'abri de l'humidité et des chocs. Ne laissez pas la vis de blocage serrée pendant le stockage afin de préserver la précision du mécanisme sur le long terme.

Filtres
Catégories
  • jauge de profondeur (30)
  • jauges de profondeur - pige (8)
  • jauge de profondeur - jeu de piges (3)
  • embase (semelle) (3)
  • Marque
  • blet
    (2)
  • facom
    (4)
  • feku
    (3)
  • gedore
    (1)
  • giss cutline
    (9)
  • mitutoyo
    (16)
  • sam
    (4)
  • 34 produit(s) avec 44 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • facom :804.SL
    • rubix :0139-5005202
    • ean :3148512038504
    brand logo
    • Typejauge d'épaisseur
    • Matièreacier
    64,11 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss cutline :891980
    • rubix :G600-0784533
    • ean :3660338445873
    brand logo
    • Typejauge d’épaisseur
    • Matièreacier inoxydable
    brand logo
    10,37 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss cutline :891976
    • rubix :G600-0784537
    • ean :3660338445835
    brand logo
    • Typejauge d’épaisseur
    • Matièreacier trempé et poli
    9,36 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :571-202-30
    • rubix :0124-0501083
    • ean :4946368688527
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum200 mm
    • Capacité200 mm
    brand logo
    490,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :571-201-30
    • rubix :0124-0501072
    • ean :4946368688503
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum150 mm
    • Capacité150 mm
    brand logo
    406,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss cutline :891981
    • rubix :G600-0784532
    • ean :3660338445880
    brand logo
    • Typejauge d’épaisseur
    • Matièrelaiton, acier
    20,36 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :571-100-20
    • rubix :0124-0552693
    • ean :4946368727349
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum25 mm
    • Capacité60 mm
    497,67 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :571-203-30
    • rubix :0124-0727668
    • ean :4946368846460
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum300 mm
    • Capacité403 mm
    brand logo
    500,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :571-253-20
    • rubix :0124-0731960
    • ean :4946368846446
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum300 mm
    • Capacité300 mm
    597,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :900370
    • rubix :0124-0062764
    • ean :4946368199221
    brand logo
    • Longueur180 mm
    119,15 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :527-103
    • rubix :0124-0062239
    • ean :4946368108599
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum300 mm
    • Capacité410 mm
    220,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :900372
    • rubix :0124-0062767
    • ean :4946368199245
    brand logo
    • Longueur320 mm
    184,87 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :527-122
    • rubix :0124-0381253
    • ean :4946368108681
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum200 mm
    • Capacité100 mm
    240,99 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :527-123
    • rubix :0124-0381254
    • ean :4946368108698
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum300 mm
    • Capacité300 mm
    325,24 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :900371
    • rubix :0124-0062765
    brand logo
    • Longueur260 mm
    160,68 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :571-204-10
    • rubix :0124-0278260
    • ean :4946368377063
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum450 mm
    • Capacité635 mm
    1 410,37 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :571-252-20
    • rubix :0124-0539013
    • ean :4946368727158
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum200 mm
    • Capacité200 mm
    534,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :571-251-20
    • rubix :0124-0539455
    • ean :4946368727141
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum150 mm
    • Capacité239 mm
    brand logo
    460,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mitutoyo :527-204
    • rubix :0124-0062288
    • fabricant :527
    • ean :4946368108735
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum600 mm
    • Capacité600 mm
    1 416,58 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • feku :057010
    • rubix :3929-0613102
    brand logo
    • Typeprogression : 0,05 mm
    • Nombre d'éléments61
    • Plage1 - 4 mm
    359,95 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    brand logobrand logo
    • gedore :710
    • rubix :8965-5440526
    • fabricant :6555030
    • ean :4010886655504
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum140 mm
    • Capacité140 mm
    148,63 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    brand logobrand logo
    • wilmart :153100
    • rubix :0130-0167173
    • ean :3363671531004
    brand logo
    • Typejauge d'epaisseur 21 lames poin. 90mm ep. 4 a 200 ue10
    38,22 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :811B
    • rubix :0139-5005237
    • ean :3148512046028
    brand logo
    • Plage de mesure, maximum160 mm
    • Capacité160 mm
    209,89 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sam :770-E
    • rubix :0149-5012272
    • ean :3272670277656
    brand logo
    • Typejauge d'épaisseur 770-e uc 5
    31,54 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 34