Feku
Filtres
Catégories
outillage & métrologie (42)
equipement (6)
usinage (4)
protection - sécurité - hygiène (1)
entretien et réparation (1)
soudage (1)
1Marque
feku
(55)
30 produit(s) avec 55 référence(s) :
Chronomètre Feku 150103, Incrément: 0.01 s
- feku :150103
- rubix :3929-0402673
- En stock, expédié sous 24/48h
- Incrément:0,01 s
18,89 € HT
/ unité
Nettoyeurs à ultrasons - Accessoires et pièces détachées Feku 800132
- feku :800132
- rubix :3929-7146310
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:produit pour nettoyeur ultrasons pour pieces metalliques
109,02 € HT
/ unité
Nettoyeur à ultrasons Feku 130889
- feku :130889
- rubix :3929-7187514
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:13 l
1 177,42 € HT
/ unité
Détecteur de gaz Feku DGA341, Type : Détecteur de CO2
- feku :DGA341
- rubix :3929-6197391
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:détecteur de co2
226,65 € HT
/ unité
Microscopes Feku 500015, Type: Régulier
- feku :500015
- rubix :3929-0531731
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:régulier
- Modèle:8 w / 220 v
220,98 € HT
/ unité
Nettoyeur à ultrasons Feku 240889
- feku :240889
- rubix :3929-7145784
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:4,5 l
699,65 € HT
/ unité
Marbre et accessoire pour marbres Feku SU60400
- feku :SU60400
- rubix :3929-0473623
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Longueur:630 mm
- Largeur:400 mm
- Hauteur:100 mm
1 356,35 € HT
/ unité
Rapporteur d'angle Feku 319201, Plage de mesure, minimum: 0 ° | Plage de mesure, maximum: 180 °
- feku :319201
- rubix :3929-5232506
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Plage de mesure, minimum:0 °
- Plage de mesure, maximum:180 °
- Matière:acier inoxydable
16,17 € HT
/ unité
Jauge de profondeur - Jeu de piges Feku 057010, Type: Progression : 0,05 mm | Nombre d'éléments: 61 | Plage: 1 - 4 mm
- feku :057010
- rubix :3929-0613102
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:progression : 0,05 mm
- Nombre d'éléments:61
- Plage:1 - 4 mm
359,95 € HT
/ unité
Marbre et accessoire pour marbres Feku SU16000
- feku :SU16000
- rubix :3929-0473624
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Longueur:1000 mm
- Largeur:630 mm
- Hauteur:150 mm
2 198,49 € HT
/ unité
Contrôleur d'épaisseur Feku D4R50, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm | Résolution: 0.05 mm
- feku :D4R50
- rubix :3929-0506425
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Plage de mesure, minimum:0 mm
- Plage de mesure, maximum:50 mm
1 380,93 € HT
/ unité
Palpeur d'épaisseur mécanique interne/externe et palpeur d'épaisseur numérique interne Feku ID H230, Plage de mesure, minimum: 30 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm | Résolution: 0.01 mm
- feku :ID H230
- rubix :3929-0506430
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Plage de mesure, minimum:30 mm
- Plage de mesure, maximum:50 mm
- Résolution:0,01 mm
1 191,09 € HT
/ unité
Lampe-loupe Feku 500011, Diamètre: 120 mm
- feku :500011
- rubix :3929-5232521
- En stock, expédié sous 24/48h
- Grossissement:5 dioptries
- Diamètre:120 mm
- Type:lampe loupe circline d.12cm 22w/220v
134,85 € HT
/ unité
Réglet acier Feku R17100, Longueur: 100 mm
- feku :R17100
- rubix :3929-5232511
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:100 mm
11,00 € HT
/ 10 unités
Vé Feku 84200
- feku :84200
- rubix :3929-0408051
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:ves 4 entailles 95x70x35 (la paire)
89,84 € HT
/ unité
Réglet acier Feku R17007, Longueur: 300 mm
- feku :R17007
- rubix :3929-0354876
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Longueur:300 mm
39,00 € HT
/ 10 unités
Réglet acier Feku R17019, Longueur: 2000 mm
- feku :R17019
- rubix :3929-5245204
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Longueur:2000 mm
97,56 € HT
/ unité
Compas de traçage Feku B15009
- feku :B15009
- rubix :3929-5232516
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:compas a ressort epaisseur 300mm
- Ouverture:300 mm
22,49 € HT
/ unité
Marbre et accessoire pour marbres Feku 8855
- feku :8855
- rubix :3929-0652031
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Longueur:600 mm
- Largeur:400 mm
715,45 € HT
/ unité
Jeu de piges Feku 16040, Nombre d'éléments: 151 | Matière: Acier spécial | Tolérance: 6H
- feku :16040
- rubix :3929-0477592
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Nombre d'éléments:151
- Matière:acier spécial
- Tolérance:6h
839,27 € HT
/ jeu
Pied à coulisse numérique et à jauge Feku 15003
- feku :15003
- rubix :3929-0183110
- En stock, expédié sous 24/48h
23,86 € HT
/ unité
Pointe à tracer pour outillage divers Feku 22696
- feku :22696
- rubix :3929-0374410
- En stock, expédié sous 24/48h
160,10 € HT
/ unité
Loupe Feku 246714
- feku :246714
- rubix :3929-5258858
- En stock, expédié sous 24/48h
11,01 € HT
/ unité
Calibre de soudure Feku J12048, Type: Calibre de soudeur
- feku :J12048
- rubix :3929-7145623
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:calibre de soudeur
30,82 € HT
/ unité
24 éléments sur 30






















