Jauge de profondeur Mitutoyo 571-201-30, Capacité: 150 mm | Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

Jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic - Série 571

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :571-201-30
Rubix :0124-0501072
EAN :4946368688503
JAUGE PROFONDEUR 0-150MM 571-201-30

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Capacité150 mm

Documents

Détails articles : JAUGE PROFONDEUR 0-150MM 571-201-30


Points forts

Mesure de profondeur rapide et fiable. Fonctions Série 571ORIGIN (ABS ) Changement ZERO / ABS ON/OFF Alarme batterie faible Sortie de données

Applications

Métrique. Résolution : 0.01 mm. Avec sortie de données. Caractéristiques techniques : Vitesse de déplacement : Illimitée Répétabilité : 0,01 mm Résolution : 0,01 mm Durée de vie de la pile : environ 18000 heures (150/200 mm) - environ 20000 heures (> 200 mm) Affichage : LCD, hauteur des digits 9 mm (150, 200, 300 mm) 10 mm (>300 mm) Livré : Avec 1 pile. Etui, coffret ou emballage

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Capacité150 mm
Promotion
Au lieu de 406,00 €
339,00 € HT
/ unité
406,80 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (13) jours