Jauge de profondeur Facom 811B, Capacité: 160 mm | Plage de mesure, maximum: 160 mm
811 - Jauges de profondeur classe 0 - 1/50ème
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences



Documents
Détails articles : JAUGE PROFONDEUR 1/50EME 160MM 811B
- Précision : 1/50ème - 0,02 mm.
- Règle acier Inox - finition mate.
- Dureté de la règle : 40 HRc minimum.
- Dureté surface de mesure : 53 HRc minimum.
- Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce.
- Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum.
- Blocage du vernier par vis de réglage de précision.
- Livré en coffret avec certificat de conformité. Norme : NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862. Poids 491g. Epais. Lame 10mm. Hauteur 100mm. Précision 0,02mm.
Points forts
1/50ème
Longueur (mm): 330
Poids (g): 491
Epais. Lame (mm): 10
Hauteur (mm): 100
Capacité (mm): 250
Précision (mm): 0,02
Rè,gle acier Inox
finition mate. Dureté, de la rè,gle : 40 HRc minimum. Dureté, surface de mesure : 53 HRc minimum. Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce. Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum. Blocage du vernier par vis de ré,glage de pré,cision. Livré, en coffret avec certificat de conformité,. Norme : NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862
Informations techniques
| Plage de mesure, maximum | 160 mm |
|---|---|
| Capacité | 160 mm |
| Section | 10 |
| Matière du corps | acier |
Foire aux questions
La jauge de profondeur Facom 811B est annoncée avec une précision de 1/50ème - 0,02 mm et une classe de précision 0. Elle respecte aussi DIN 862, ISO 13385-2 et NF EN ISO 13385-2.
La jauge de profondeur Facom 811B reçoit une règle en acier inox à finition mate. Le fabricant annonce une dureté de règle de 40 HRC minimum et une dureté de surface de mesure de 53 HRC minimum.
La jauge de profondeur Facom 811B intègre un vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce. Le fabricant lui attribue aussi une endurance de 20 000 cycles minimum et un blocage par vis de réglage de précision.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h