Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Instruments de mesure de profondeur
Jauges de profondeur
Jeu de piges
COFFRET DE 61 PIGES 1 A 4X0.05 MM
Jeu de piges Feku 057010
Coffret de 81 PIGES 4 à 8 x 0.05 MM
Références
feku :
057010
rubix :
3929-0613102
Résumé technique
Type
Progression : 0,05 mm
Nombre d'éléments
61
Plage
1 - 4
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COFFRET DE 61 PIGES 1 A 4X0.05 MM
Tête amovible marquées individuellement. Classe III. Diamètre gravé sur la pige à partir de Ø3 mm. Livré en coffrets bois.
Informations techniques
Attributs
Type
Progression : 0,05 mm
Nombre d'éléments
61
Plage
1 - 4
mm
Tolérance
HRC 55
Matière
Métallique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
384,28
€
HT
/
unité
461,14
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (3)
Créer un PDF à partir du produit