Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Instruments de mesure de profondeur
Jauges de profondeur
Pige
JAUGE D'EPAISSEUR 21 LAMES POIN. 90MM EP. 4 A 200 UE10
Pige Wilmart 153100
Jauge d'épaisseur 21 lames pointues -lg90mm-epai. de 4 à 200/100
Références
wilmart :
153100
rubix :
0130-0167173
ean :
3363671531004
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : JAUGE D'EPAISSEUR 21 LAMES POIN. 90MM EP. 4 A 200 UE10
Informations techniques
Attributs
Poids
0.07
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
17,95
€
HT
/
unité
21,54
€
TTC
Dont Eco-contribution :
0,01
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours