Jauge de profondeur Mitutoyo 571-252-20, Capacité: 200 mm | Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

Jauge de profondeur numérique ABS

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :571-252-20
Rubix :0124-0539013
EAN :4946368727158
JAUGE DE PROFOND 0/200MM DIG ABS IP67 571-252-20

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Capacité200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JAUGE DE PROFOND 0/200MM DIG ABS IP67 571-252-20


Jauge de profondeur numérique ABS 0-200 mm

Points forts

•Le système ABSOLUTE System vous assure des mesures fiables
•Sa base et ses faces de mesure sont durcies et micro-polies pour une robustesse accrue
•Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP67), ce qui vous permet de l'utiliser en usinage, même en cas d'éclaboussures de liquide de refroidissement
•Extrêmement résistant aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Capacité200 mm
Section6
534,00 HT
/ unité
640,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h