Jauge de profondeur Mitutoyo 571-202-30, Capacité: 200 mm | Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic - Série 571
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :571-202-30
Rubix :0124-0501083
EAN :4946368688527

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Capacité | 200 mm |
Documents
Détails articles : JAUGE DE PROFONDEUR 0-200MM 571-202-30
Points forts
Mesure de profondeur rapide et fiable. Fonctions Série 571ORIGIN (ABS ) Changement ZERO / ABS ON/OFF Alarme batterie faible Sortie de données
Applications
Métrique. Résolution : 0.01 mm. Avec sortie de données. Caractéristiques techniques : Vitesse de déplacement : Illimitée Répétabilité : 0,01 mm Résolution : 0,01 mm Durée de vie de la pile : environ 18000 heures (150/200 mm) - environ 20000 heures (> 200 mm) Affichage : LCD, hauteur des digits 9 mm (150, 200, 300 mm) 10 mm (>300 mm) Livré : Avec 1 pile. Etui, coffret ou emballage
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Capacité | 200 mm |
| Section | 100 x 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 490,00 €
399,00 € HT
/ unité
478,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h