Jauge de profondeur Mitutoyo 571-100-20, Capacité: 60 mm | Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Mini jauge de profondeur digimatic
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :571-100-20
Rubix :0124-0552693
EAN :4946368727349

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Capacité | 60 mm |
Détails articles : JAUGE PROFONDEUR MM
Avec sortie de données.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Capacité | 60 mm |
| Section | 6,65 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 495,42 €
279,00 € HT
/ unité
334,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h