Jauge de profondeur Mitutoyo 527-122, Capacité: 100 mm | Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Jauge de profondeur à vernier - Série 527
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :527-122
Rubix :0124-0381253
EAN :4946368108681

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Capacité | 100 mm |
Documents
Détails articles : JAUGE DE PROFONDEUR 527-122 CAP 0-200MM
Pour la mesure des profondeurs d'entailles d'èpaulement et d'évidements.
Applications
Série 527 - Les surfaces de mesure et coulisseaux sont trempés, finement rodés et inoxydables.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Capacité | 100 mm |
| Section | 100 x 6,5 |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,99 € HT
/ unité
289,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h