Jauge de profondeur Mitutoyo 571-251-20, Capacité: 239 mm | Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

Jauge de profondeur numérique ABS

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :571-251-20
Rubix :0124-0539455
EAN :4946368727141
JAUGE PROFONDEUR 0/150MM IP67 DIG ABS

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Capacité239 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JAUGE PROFONDEUR 0/150MM IP67 DIG ABS


Jauge de profondeur numérique ABS IP67 0-150 mm

Points forts

•L'ABSOLUTE System vous fournit des mesures fiables
•Sa base et ses faces de mesure sont durcies et micro-lappées pour une grande robustesse
•Excellente résistance à l'eau et à la poussière (degré de protection IP67), vous permettant de l'utiliser lors d'opérations d'usinage comportant des projections de liquide de refroidissement
•Extrêmement résistant aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Capacité239 mm
Section100×6
Promotion
Au lieu de 460,00 €
379,00 € HT
/ unité
454,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h