IDS
Filtres
Catégories
tapis (24)
caillebotis (6)
1Marque
ids
(30)
14 produit(s) avec 30 référence(s) :
Tapis IDS M38/4/1X1, Couleur : Gris | Epaisseur : 4 mm | Matière : EPDM
- ids :M38/4/1X1
- rubix :8492-6111629
- En stock, expédié sous 24/48h
- Epaisseur:4 mm
- Largeur:1000 mm
- Couleur:gris
159,03 € HT
/ m2
Tapis IDS MB46, Couleur : Noir | Epaisseur : 14.5 mm | Matière : Caoutchouc
- ids :MB46
- rubix :8492-6036721
- ean :3700023635148
- En stock, expédié sous 24/48h
- Epaisseur:14,5 mm
- Largeur:910 mm
- Couleur:noir
70,78 € HT
/ unité
Caillebotis IDS M68, Couleur : Noir | Epaisseur : 23 mm | Matière : Caoutchouc
- ids :M68
- rubix :8492-5466653
- ean :3700023601013
- En stock, expédié sous 24/48h
- Epaisseur:23 mm
- Longueur:1000 mm
- Largeur:1500 mm
79,49 € HT
/ unité
Tapis IDS FINES120N, Couleur : Noir | Epaisseur : 3 mm | Matière : 100% caoutchouc naturel
- ids :FINES120N
- rubix :8492-6036727
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Epaisseur:3 mm
- Largeur:1200 mm
- Couleur:noir
328,45 € HT
/ rouleau
Tapis IDS NT415BY91152, Couleur : Noir | Epaisseur : 14.3 mm | Matière : Surface supérieure vinyle relief t¶le à larmes et sous-couchemousse nitrile
- ids :NT415BY91152
- rubix :8492-6036719
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Epaisseur:14,3 mm
- Largeur:910 mm
- Couleur:noir
281,60 € HT
/ rouleau
Tapis IDS MBY83PR90120, Couleur : Noir | Epaisseur : 16 mm | Matière : Caoutchouc naturel avec 25 % de nitrile
- ids :MBY83PR90120
- rubix :8492-6123485
- ean :3700023634899
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Epaisseur:16 mm
- Largeur:900 mm
- Couleur:noir
173,14 € HT
/ unité
Tapis IDS MBY83PR6090, Couleur : Noir | Epaisseur : 16 mm | Matière : Caoutchouc
- ids :MBY83PR6090
- rubix :8492-6123484
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Epaisseur:16 mm
- Largeur:600 mm
- Couleur:noir
94,13 € HT
/ unité
Tapis IDS MR12BB90150, Couleur : Noir | Epaisseur : 10 mm | Matière : 100 % caoutchouc
- ids :MR12BB90150
- rubix :8492-6123488
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Epaisseur:10 mm
- Largeur:900 mm
- Couleur:noir
143,30 € HT
/ unité
Tapis IDS NT427B91, Couleur : Noir | Epaisseur : 9.4 mm
- ids :NT427B91
- rubix :8492-6036729
- Epuisé
- Epaisseur:9,4 mm
- Largeur:910 mm
- Couleur:noir
1 532,13 € HT
/ rouleau
Tapis IDS NT427BY91, Couleur : Noir | Epaisseur : 9.4 mm | Matière : Mousse 100 % vinyle
- ids :NT427BY91
- rubix :8492-6036730
- ean :3700023634783
- Epuisé
- Epaisseur:9,4 mm
- Largeur:910 mm
- Couleur:noir
1 199,04 € HT
/ rouleau
Tapis IDS M38/4, Couleur : Gris | Epaisseur : 4 mm | Matière : EPDM
- ids :M38/4
- rubix :8492-6001268
- Epuisé
- Epaisseur:4 mm
- Largeur:1000 mm
- Couleur:gris
1 228,20 € HT
/ 10 m2
Tapis IDS NT44791152, Couleur : Noir | Epaisseur : 13 mm
- ids :NT44791152
- rubix :8492-6036718
- Epuisé
- Epaisseur:13 mm
- Largeur:910 mm
- Couleur:noir
681,89 € HT
/ unité
Caillebotis IDS M69MINIRL1X10, Couleur : Noir | Epaisseur : 10 mm | Matière : 100 % caoutchouc naturel
- ids :M69MINIRL1X10
- rubix :8492-6237649
- fabricant :M69MINIRL1X10
- ean :3700023635094
- Epuisé
- Epaisseur:10 mm
- Longueur:10000 mm
- Largeur:1000 mm
717,72 € HT
/ rouleau
Tapis IDS M38/4COUPE, Couleur : Gris | Epaisseur : 4.5 mm
- ids :M38/4COUPE
- rubix :8492-6237650
- fabricant :M38/4COUPE
- ean :3700023609156
- Epuisé
- Epaisseur:4,5 mm
- Couleur:gris
- Longueur:1000 mm
126,41 € HT
/ rouleau













