Tapis IDS MBY83PR6090, Couleur : Noir | Epaisseur : 16 mm | Matière : Caoutchouc
Tapis ergonomique MBY83PR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :MBY83PR6090
Rubix :8492-6123484

Documents
Détails articles : TAPIS ERGONOMIQUE MBY83PR 600X900
Le tapis ergonomique pour zone de sécurité.
Points forts
Bords biseautés pour éviter les risques de chute. Antidérapant. Auto-plombant. Construction solide. Isolant phonique. Améliore les conditions de travail et la productivité des personnes en station debout. Très bonne résistance à l’abrasion. Bords jaunes pour délimiter les zones de sécurité. Très bonne adhérence au sol grâce à sa face inférieure avec ventouses.
Applications
Chaînes de production et d’assemblage, postes fixes en milieu industriel ou commercial, centres de tri…
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 16 mm |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 900 mm |
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,13 € HT
/ unité
112,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours