Tapis IDS NT415BY91152, Couleur : Noir | Epaisseur : 14.3 mm | Matière : Surface supérieure vinyle relief t¶le à larmes et sous-couchemousse nitrile
Tapis antifatigue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :NT415BY91152
Rubix :8492-6036719

Documents
Détails articles : TAPIS ANTIFATIGUE NOIR/JAUNE LE RLX 910X1520X14.3MM
Tapis antifatigue pour application en milieu sec ou gras.
Points forts
Fonction antifatigue importante. Très robuste. 4 bords biseautés.
Applications
1 Application en milieu sec ou légèrement gras. Vinyle sur mousse 100 % nitrile. Epaisseur : 14,3 mm.
2 Application en milieu sec. 100 % vinyle, surface granuleuse antidérapante. Epaisseur : 9,4 mm. En rouleau.
2 Application en milieu sec. 100 % vinyle, surface granuleuse antidérapante. Epaisseur : 9,4 mm. En rouleau.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 14,3 mm |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 1520 mm |
| Matière | surface supérieure vinyle relief t¶le à larmes et sous-couchemousse nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,60 € HT
/ rouleau
337,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours