Tapis IDS MB46, Couleur : Noir | Epaisseur : 14.5 mm | Matière : Caoutchouc

Caillebotis modulable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

IDS :MB46
Rubix :8492-6036721
EAN :3700023635148
DALLE CAOUTCHOUC 910X910X14.5MM

Résumé technique

Epaisseur14,5 mm
Largeur910 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DALLE CAOUTCHOUC 910X910X14.5MM


Antidérapant. Isole du froid. Isolant phonique. Fonction antifatigue. Bords biseautés et accessoires disponibles pour matérialiser les zones de sécurité,.

Points forts

Facile à installer et à réimplanter.Résiste aux projections de copeaux .

Applications

Postes industriels et commerciaux (imprimeries, chaînes de montage, zones de découpe) en zone sèche pour les dalles. Entourage de machines industrielles, cuisines, bars en zone humide pour les caillebotis.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur14,5 mm
Largeur910 mm
Couleurnoir
Longueur910 mm
Matièrecaoutchouc
70,78 HT
/ unité
84,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur