Tapis IDS NT44791152, Couleur : Noir | Epaisseur : 13 mm
Tapis spécial soudure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :NT44791152
Rubix :8492-6036718

Documents
Détails articles : TAPIS SPECIAL SOUDURE NOIR 910X1520X13MM
Face supérieure : caoutchouc antidérapant avec surface rugueuse. Face inférieure : mousse de caoutchouc naturel. Coloris : noir. Épaisseur : 12,7 mm.
Points forts
Antidérapant. Bords biseautés limitant les risques de chute. Longue durée de vie. Isole du froid. Isolant phonique. Classé feu M3.
Applications
Postes de soudure en milieu sec ou humide.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 13 mm |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 1520 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,89 € HT
/ unité
818,27 € TTC
- Epuisé