Tapis IDS M38/4/1X1, Couleur : Gris | Epaisseur : 4 mm | Matière : EPDM
TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE M38
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :M38/4/1X1
Rubix :8492-6111629

Documents
Détails articles : TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE M38 EPMD PLAQUE DE 1X1M EP4MM
Coloris gris. Classe 3.
Tension maxi d’utilisation : 26 500 V
Tension de test : 30 000 V
Tension d’épreuve : 40 000 V
Conforme à la norme IEC 6 11 11.
Tension maxi d’utilisation : 26 500 V
Tension de test : 30 000 V
Tension d’épreuve : 40 000 V
Conforme à la norme IEC 6 11 11.
Points forts
Léger, antidérapant, bonne résistance à l’abrasion, facile à nettoyer.
Applications
Postes de transformation haute tension, postes nécessitant l’isolation contre les chocs électriques de certains appareils.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 4 mm |
|---|---|
| Largeur | 1000 mm |
| Couleur | gris |
| Longueur | 1000 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,03 € HT
/ m2
190,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h