Tapis IDS MR12BB90150, Couleur : Noir | Epaisseur : 10 mm | Matière : 100 % caoutchouc
Caillebotis caoutchouc MR12, réf. MR12BB90150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :MR12BB90150
Rubix :8492-6123488



Documents
Détails articles : TAPIS ERGONOMIQUE MR12BB 900X1500X10MM
1 : Caillebotis biseauté MPR24Tapis industriel monoposte économique et léger pour postes fixes, cuisines, bars... Coloris rouge pour les environnements en contact avec les graisses.2 : Caillebotis Norme handicapés MR12BBPour gares de remontées mécaniques, rampes d’accès et escaliers, postes de conducteur de remontées mécaniques, magasins, restaurants, offices du tourisme… Bords biseautés pour réduire le risque de trébuchement et faciliter le passage des fauteuils roulants. Très bonne tenue au sol grâce à sa semelle à ventouses. Modèle conforme à la norme handicapés LOGC940024A.3 : Caillebotis standard M68Pour fosses, sas, zones d’entrée à fort trafic, garages, passerelles ou escaliers extérieurs, chemins d’accès... Très efficace contre la saleté, la boue, l’humidité, la neige. Drainant grâce à ses picots en face inférieure.Ultra robuste, facile à nettoyer et antidérapant.
Points forts
Modèle drainant grâce à ses picots en face inférieure, antidérapant, très léger, facile à mettre en place. Isole du froid. Isolant phonique.
Applications
Pour passerelles ou escaliers, protection de sol, postes en milieu industriel...
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 10 mm |
|---|---|
| Largeur | 900 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 1500 mm |
| Matière | 100 % caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,30 € HT
/ unité
171,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours