Caillebotis IDS M68, Couleur : Noir | Epaisseur : 23 mm | Matière : Caoutchouc
Caillebotis caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :M68
Rubix :8492-5466653
EAN :3700023601013

Documents
Détails articles : CAILLEBOTIS M68 CAILLEBOTIS M68 CAILLEBOTIS M68 1000X1500X23 MM
Caillebotis caoutchouc standard très efficace contre la saleté, la boue, l’humidité, la neige. Drainant grâce à ses picots en face inférieure. Ultra robuste. Antidérapant.
Points forts
Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.
Applications
Fosses, sas, zones d’entrée à fort trafic, garages, passerelles ou escaliers extérieurs, chemins d’accès...
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 23 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Largeur | 1500 mm |
| Matière principale | caoutchouc |
| Matière | caoutchouc |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,49 € HT
/ unité
95,39 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,1 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h