Tapis IDS NT427B91, Couleur : Noir | Epaisseur : 9.4 mm
Tapis antifatigue en rouleau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :NT427B91
Rubix :8492-6036729

Documents
Détails articles : TAPIS ANTIFATIGUE NOIR LE RLX 18.30M X.91 EP 9.4MM
Mousse vinyle à cellules fermées, bord étanches et biseautés. Marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité. Antidérapant
Points forts
Decoupe sur mesure à la demande. Isole du froid, réduit le bruit, protège les sols.
Applications
Pour les chaînes de montage et d'assemblage, les postes de travail en milieu industriel dans un environnement sec.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 9,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 18300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 532,13 € HT
/ rouleau
1 838,56 € TTC
- Epuisé