Tapis IDS FINES120N, Couleur : Noir | Epaisseur : 3 mm | Matière : 100% caoutchouc naturel
Tapis strié en rouleau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :FINES120N
Rubix :8492-6036727

Documents
Détails articles : TAPIS STRIE FIN NOIR LE RLX 12M 1,2X10ML EP 3MM
100 % caoutchouc naturel. Type : Finestries, épaisseur : 3 mm. Poids : 3,3 kg/m². Coloris noir. Dimensions : 10000 x 1200 mm.
Points forts
Antidérapant, insonorisant, excellente résistance contre l’usure et la déchirure.
Applications
Comptoirs, dessertes d’ateliers, coffres de voitures, présentoirs de magasins...
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 3 mm |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 10000 mm |
| Matière | 100% caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,45 € HT
/ rouleau
394,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours