Tapis IDS NT427BY91, Couleur : Noir | Epaisseur : 9.4 mm | Matière : Mousse 100 % vinyle
Tapis antifatigue en rouleau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :NT427BY91
Rubix :8492-6036730
EAN :3700023634783

Documents
Détails articles : TAPIS ANTIFATIGUE NOIR/JAUNE LE RLX 18.30M X.91 EP 9.4MM
Antifatigue.
Antidérapant.
Isole du froid.
Réduit le bruit et la casse.
Protège les sols.
Bords étanches et biseautés.
Points forts
Fonction antifatigue importante. Très robuste. 4 bords biseautés.
Applications
1 Application en milieu sec ou légèrement gras. Vinyle sur mousse 100 % nitrile. Epaisseur : 14,3 mm.2 Application en milieu sec. 100 % vinyle, surface granuleuse antidérapante. Epaisseur : 9,4 mm. En rouleau.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 9,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 18300 mm |
| Matière | mousse 100 % vinyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 199,04 € HT
/ rouleau
1 438,85 € TTC

- Epuisé