Caillebotis IDS M69MINIRL1X10, Couleur : Noir | Epaisseur : 10 mm | Matière : 100 % caoutchouc naturel

M69 MINI Caillebotis caoutchouc en rouleau

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

IDS :M69MINIRL1X10
Rubix :8492-6237649
Fabricant :M69MINIRL1X10
EAN :3700023635094
MINI ROULEAU M69 CAILLEBOTIS 100X1000 CM

Résumé technique

Epaisseur10 mm
Longueur10000 mm
Largeur1000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MINI ROULEAU M69 CAILLEBOTIS 100X1000 CM


Souplesse obtenue par le matériau.
Découpe à la demande.
Version Nitrile (résistant aux huiles) sur demande.

Points forts

Caillebotis caoutchouc en rouleau.
Drainant grâce à ses picots en face inférieure
antidérapant.
Très léger, facile à mettre en place.
Présentation en rouleau pour une installation pratique
conforme à la norme PMR LOGC9400024A "Les trous et fentes dans le sol doivent avoir un diamètre
inférieur à 20 mm".
Isole du froid.
Isolant phonique.

Applications

Applications antidérapantes dans les zones à sécuriser…

Informations techniques


Attributs
Epaisseur10 mm
Longueur10000 mm
Largeur1000 mm
Matière principalecaoutchouc
Matière100 % caoutchouc naturel
Couleurnoir
717,72 HT
/ rouleau
861,26 TTC
  • Epuisé