Tapis IDS M38/4, Couleur : Gris | Epaisseur : 4 mm | Matière : EPDM
Tapis isolant électrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :M38/4
Rubix :8492-6001268

Documents
Détails articles : TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE M38 1.00 EP4MM GRIS UE=RLX 10M
Tapis classe 3, léger, antidérapant, bonne résistance à l'abrasion.
Points forts
Léger grâce à sa faible épaisseur. Conforme à la norme IEC 6 11 11.
Applications
Postes de transformation haute tension, postes nécessitant l'isolation contre les chocs électriques de certains appareils.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 4 mm |
|---|---|
| Largeur | 1000 mm |
| Couleur | gris |
| Longueur | 10000 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 228,20 € HT
/ 10 m2
1 473,84 € TTC
- Epuisé