Gant anti-chaleur Ansell 70-205-10, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : X1XXXX

HyFlex™ 70-205

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :70-205-10
Rubix :0501-6059519
Fabricant :70205100
EAN :0076490496852
GANT NEPTUNE JAUNE 70205 T10 KEVLAR END.NEPTUNE LEGER UE12

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantssynthétique
Longueur220 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NEPTUNE JAUNE 70205 T10 KEVLAR END.NEPTUNE LEGER UE12


Pour manipuler des pièces métalliques tranchantes tout en conservant une bonne dextérité, les gants HyFlex™ 70-205 d’Ansell combinent un support en Kevlar® et une conception ergonomique. Leur enduction Neptune™ repousse les liquides et prolonge leur durée de vie.

Caractéristiques :
Les gants HyFlex™ 70-205, anciennement commercialisés sous le nom Neptune® Kevlar®, sont fabriqués à partir de fibres Kevlar® résistantes à la coupure. Leur structure tricotée et leur conception ergonomique favorisent la souplesse, le confort et la dextérité lors des travaux de manutention et d'assemblage. Le poignet tricoté complète cette conception.

L'enduction Neptune™ repousse les liquides et limite leur pénétration dans les fibres, ce qui contribue à préserver le support. Un renfort situé entre le pouce et l'index réduit l'usure liée à l'abrasion. Ambidextres et lavables en machine, ces gants peuvent être réutilisés après entretien. Ils ne contiennent ni latex ni silicone et ne possèdent pas de propriétés antistatiques.

Spécifications :
• Matériau du support : Kevlar®
• Jauge : 13
• Longueur : 220 à 280 mm
• Tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10
• Couleur du support : jaune
• Température de lavage : 40 °C

Normes :
• Catégorie II : classification des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires
• EN 388:2016 + A1:2018 (134XB) : concerne la protection contre les risques mécaniques. Les niveaux indiquent une résistance à l'abrasion de 1/4, à la coupure par lame de 3/5 et à la déchirure de 4/4 ; la résistance à la coupure selon la méthode TDM est de niveau B sur une échelle de A à F
• EN 407:2020 (X1XXXX) : concerne la protection contre les risques thermiques. Le niveau 1/4 correspond à la résistance à la chaleur de contact
• EN ISO 21420:2020 : définit les critères généraux de conception, d'innocuité, de confort et d'information applicables aux gants de protection
• REACH : conformité au règlement européen encadrant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques

Points forts

• Protection contre les coupures et la chaleur de contact
• Bonne dextérité lors des manipulations
• Durée de vie prolongée
• Entretien facilité avec lavage en machine à 40 °C

Applications

Ces gants sont destinés aux opérations de manutention et d'assemblage qui présentent des risques de coupure ou d'exposition à une chaleur de contact limitée. Ils sont notamment adaptés à la manipulation de pièces métalliques à bords tranchants ou irréguliers.

Dans l'industrie automobile, ils peuvent être utilisés pour l'assemblage en carrosserie et le montage de pièces ou de composants métalliques. Leur conception permet également de couvrir différents travaux de manutention, des opérations légères aux manipulations plus lourdes, dans les limites de leurs niveaux de protection.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantssynthétique
Longueur220 mm
Niveau de performance thermique (EN 407)x1xxxx
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Matière principalepara-aramid
Niveau de résistance à la coupure3
Matièrekevlar
Couleurjaune
1 190,88 € HT
/ 144 paires
1 429,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.