Gant anti-chaleur EDC Protection E4554824B-G, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 42X4XX
Gant anti-chaleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E4554824B-G
Rubix :3768-6139936

Documents
Détails articles : GANT CUIR RHT DOS ALUMINISE MAIN GAUCHE T10
Le gant cuir RHT avec dos aluminisé et bouclier de la marque EDC Protection est conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels à très haute température. Doté d’une protection renforcée contre la chaleur et les projections de métal en fusion, il allie sécurité thermique, confort et durabilité. Sa conception en cuir RHT et tissu aluminisé lui confère une résistance exceptionnelle tout en conservant une bonne souplesse.
Caractéristiques :
Ce gant cinq doigts est fabriqué en cuir de bovin croûte traité RHT, idéal pour supporter des expositions répétées à la chaleur sans durcissement. Le dessus est recouvert d'un tissu para-aramide aluminisé qui réfléchit la chaleur rayonnante, complété par un renfort en Alutherm® et une nappe réfractaire pour une protection accrue des zones les plus exposées. Entièrement doublé en jersey laine pour un confort thermique, il conserve une bonne dextérité grâce à son assemblage en fil Kevlar®. Sa conception permet de manipuler brièvement des pièces chauffées jusqu'à 250 °C.
Spécifications :
- Cuir croûte de bovin traité RHT
- Tissu aluminisé en para-aramide avec renfort en Alutherm®
- Intercalaire en nappe réfractaire sur le dessus de la main
- Doublure intérieure en jersey laine
- Coutures réalisées en fil Kevlar®
- Modèle cinq doigts
- Température de contact maximale : 250 °C
Normes :
Ce gant respecte les exigences des normes européennes relatives aux EPI pour la protection contre la chaleur et les risques mécaniques.
- EN 388 : cette norme définit les performances en termes de résistance mécanique. Le gant obtient les indices 4144, ce qui signifie une bonne résistance à l’abrasion (4/4), la coupure par lame (1/5), la déchirure (4/4), la perforation (4/4).
- EN 407 : cette norme concerne la protection contre la chaleur et/ou le feu. Le gant atteint les niveaux 4124X4, garantissant une excellente protection contre le feu, la chaleur de contact, la chaleur convective, la chaleur rayonnante et les projections de métal fondu.
- EN 420 : cette norme générale assure que le gant respecte les exigences essentielles en matière de confort, de dextérité et d’innocuité.
Informations sur la marque :
EDC Protection, fondée en 1989, est un acteur majeur dans la fabrication de vêtements de protection et d'équipements de protection individuelle (EPI), spécialisés dans la protection thermique. Basée en France, la société conçoit et produit des vêtements anti-feu, aluminisés, et spécifiques pour des secteurs exigeants, comme la métallurgie, le soudage, et les métiers exposés à des températures extrêmes. Elle se distingue par son savoir-faire français, reconnu à l'échelle mondiale, et maîtrise toutes les étapes de production, du développement à la fabrication, dans ses ateliers en Meurthe-et-Moselle. Leur offre s'adapte aux besoins particuliers des utilisateurs, avec des solutions sur-mesure. Présente dans plus de 50 pays, EDC Protection incarne une qualité « Made in France », s'engageant à fournir des solutions fiables et adaptées aux environnements à haut risque.
Caractéristiques :
Ce gant cinq doigts est fabriqué en cuir de bovin croûte traité RHT, idéal pour supporter des expositions répétées à la chaleur sans durcissement. Le dessus est recouvert d'un tissu para-aramide aluminisé qui réfléchit la chaleur rayonnante, complété par un renfort en Alutherm® et une nappe réfractaire pour une protection accrue des zones les plus exposées. Entièrement doublé en jersey laine pour un confort thermique, il conserve une bonne dextérité grâce à son assemblage en fil Kevlar®. Sa conception permet de manipuler brièvement des pièces chauffées jusqu'à 250 °C.
Spécifications :
- Cuir croûte de bovin traité RHT
- Tissu aluminisé en para-aramide avec renfort en Alutherm®
- Intercalaire en nappe réfractaire sur le dessus de la main
- Doublure intérieure en jersey laine
- Coutures réalisées en fil Kevlar®
- Modèle cinq doigts
- Température de contact maximale : 250 °C
Normes :
Ce gant respecte les exigences des normes européennes relatives aux EPI pour la protection contre la chaleur et les risques mécaniques.
- EN 388 : cette norme définit les performances en termes de résistance mécanique. Le gant obtient les indices 4144, ce qui signifie une bonne résistance à l’abrasion (4/4), la coupure par lame (1/5), la déchirure (4/4), la perforation (4/4).
- EN 407 : cette norme concerne la protection contre la chaleur et/ou le feu. Le gant atteint les niveaux 4124X4, garantissant une excellente protection contre le feu, la chaleur de contact, la chaleur convective, la chaleur rayonnante et les projections de métal fondu.
- EN 420 : cette norme générale assure que le gant respecte les exigences essentielles en matière de confort, de dextérité et d’innocuité.
Informations sur la marque :
EDC Protection, fondée en 1989, est un acteur majeur dans la fabrication de vêtements de protection et d'équipements de protection individuelle (EPI), spécialisés dans la protection thermique. Basée en France, la société conçoit et produit des vêtements anti-feu, aluminisés, et spécifiques pour des secteurs exigeants, comme la métallurgie, le soudage, et les métiers exposés à des températures extrêmes. Elle se distingue par son savoir-faire français, reconnu à l'échelle mondiale, et maîtrise toutes les étapes de production, du développement à la fabrication, dans ses ateliers en Meurthe-et-Moselle. Leur offre s'adapte aux besoins particuliers des utilisateurs, avec des solutions sur-mesure. Présente dans plus de 50 pays, EDC Protection incarne une qualité « Made in France », s'engageant à fournir des solutions fiables et adaptées aux environnements à haut risque.
Points forts
- Protège efficacement contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C ;
- Résiste aux projections de métal en fusion grâce au dos aluminisé renforcé ;
- Excellente résistance mécanique tout en conservant une bonne souplesse ;
- Coutures en fil Kevlar® pour une durabilité accrue ;
- Confort thermique optimisé avec doublure en jersey laine.
- Résiste aux projections de métal en fusion grâce au dos aluminisé renforcé ;
- Excellente résistance mécanique tout en conservant une bonne souplesse ;
- Coutures en fil Kevlar® pour une durabilité accrue ;
- Confort thermique optimisé avec doublure en jersey laine.
Applications
Ce gant est idéalement conçus pour les travaux en environnements extrêmes où la protection contre la chaleur et les projections est essentielle. Il est recommandé pour les opérations de coulée en fonderie, que ce soit pour la fonte, l’acier ou l’aluminium. Il convient aussi parfaitement aux activités de soudure à forte intensité et aux opérations d’oxycoupage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 400 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 42x4xx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | cuir |
| Niveau de résistance à la coupure | 2 |
| Matière | en cuir crouté rht |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,35 € HT
/ unité
110,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
