Gant anti-chaleur Rostaing PROTRI-1T11, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4343XX
Gants PROTRI-1
Voir les informations techniquesRéférences
Rostaing :PROTRI-1T11
Rubix :3063-6213031
Fabricant :PROTRI-1T11
EAN :3353090084458

Détails articles : GANT PROTEC. CHALEUR COUPURE T11 4X34E / 4343XX
Gant de protection chaleur et anti-coupures pour la manipulation de pièces chaudes et pour la manipulation de rouleaux de four. Longueur 40 cm. Cuir traité oléofuge et hydrofuge. Membrane imperméable idéale en milieu gras ou très humide. Possibilité de renouveler seulement le gant usé, économique et écologique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | cuir |
| Longueur | 400 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4343xx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,55 € HT
/ 5 paires
387,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
