Harnais de sécurité Petzl C073CA02, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais NEWTON FAST
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :C073CA02
Rubix :5544-6190499
EAN :3342540835573
Détails articles : HARNAIS NEWTON FAST EUROPE T2
Le NEWTON FAST de Petzl est un harnais antichute conçu pour réduire le temps de mise en place. Sa construction légère et ses boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettent un enfilage rapide pieds au sol, même avec des gants.
Caractéristiques :
Ce harnais antichute rapide repose sur une conception anatomique qui le maintient près du corps tout en préservant la liberté de mouvement. Les bretelles en mousse, écartées du tour de cou, limitent les frottements lors des ports prolongés. Deux points d'attache distincts équipent ce modèle : un point sternal en textile, léger et résistant à l'abrasion, et un point dorsal en aluminium anodisé, léger et qui ne rouille pas.
La mise en place s'effectue grâce aux boucles FAST LT montées sur les tours de cuisse : l'ouverture et la fermeture sont rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants. La boucle FAST LT PLUS sternale intègre un mécanisme de déverrouillage qui limite le risque d'ouverture involontaire. Les bretelles sont équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un ajustement simple et fiable. Deux porte-matériel et deux passants pour pochette TOOLBAG facilitent l'accès aux outils pendant les travaux en hauteur. Enfin, le harnais est également compatible avec l'écarteur LIFT pour descendre en position debout.
Spécifications :
- Point d'attache sternal : textile, connexion du système d'arrêt des chutes.
- Point d'attache dorsal : aluminium anodisé, connexion du système d'arrêt des chutes.
- Matières : polyamide, polyester, aluminium.
- Couleur : noir/jaune.
- Taille 1 (réf. C073CA01) : tour de taille 70–93 cm, tour de cuisse 47–62 cm, stature 165–185 cm, poids 1 010 g.
- Taille 2 (réf. C073CA02) : tour de taille 83–120 cm, tour de cuisse 50–65 cm, stature 175–200 cm, poids 1 050 g.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen relatif aux équipements de protection individuelle, auquel le NEWTON FAST est conforme.
- EN 361:2002 : norme européenne définissant les prescriptions techniques applicables aux harnais d'antichute, couvrant la résistance mécanique, les performances et les exigences d'essai.
Caractéristiques :
Ce harnais antichute rapide repose sur une conception anatomique qui le maintient près du corps tout en préservant la liberté de mouvement. Les bretelles en mousse, écartées du tour de cou, limitent les frottements lors des ports prolongés. Deux points d'attache distincts équipent ce modèle : un point sternal en textile, léger et résistant à l'abrasion, et un point dorsal en aluminium anodisé, léger et qui ne rouille pas.
La mise en place s'effectue grâce aux boucles FAST LT montées sur les tours de cuisse : l'ouverture et la fermeture sont rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants. La boucle FAST LT PLUS sternale intègre un mécanisme de déverrouillage qui limite le risque d'ouverture involontaire. Les bretelles sont équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un ajustement simple et fiable. Deux porte-matériel et deux passants pour pochette TOOLBAG facilitent l'accès aux outils pendant les travaux en hauteur. Enfin, le harnais est également compatible avec l'écarteur LIFT pour descendre en position debout.
Spécifications :
- Point d'attache sternal : textile, connexion du système d'arrêt des chutes.
- Point d'attache dorsal : aluminium anodisé, connexion du système d'arrêt des chutes.
- Matières : polyamide, polyester, aluminium.
- Couleur : noir/jaune.
- Taille 1 (réf. C073CA01) : tour de taille 70–93 cm, tour de cuisse 47–62 cm, stature 165–185 cm, poids 1 010 g.
- Taille 2 (réf. C073CA02) : tour de taille 83–120 cm, tour de cuisse 50–65 cm, stature 175–200 cm, poids 1 050 g.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen relatif aux équipements de protection individuelle, auquel le NEWTON FAST est conforme.
- EN 361:2002 : norme européenne définissant les prescriptions techniques applicables aux harnais d'antichute, couvrant la résistance mécanique, les performances et les exigences d'essai.
Points forts
- Enfilage rapide : les boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettent une mise en place pieds au sol, sans perte de réglage.
- Utilisation avec gants : toutes les boucles sont manœuvrables avec des gants de travail, sans manipulation délicate.
- Sécurité renforcée : le système de déverrouillage de la boucle FAST LT PLUS sternale limite le risque d'ouverture involontaire.
- Accès aux outils : deux porte-matériel et deux passants pour pochette TOOLBAG maintiennent les outils à portée pendant l'intervention.
- Durabilité : le point d'attache dorsal en aluminium anodisé résiste à la corrosion et aux sollicitations mécaniques répétées.
- Utilisation avec gants : toutes les boucles sont manœuvrables avec des gants de travail, sans manipulation délicate.
- Sécurité renforcée : le système de déverrouillage de la boucle FAST LT PLUS sternale limite le risque d'ouverture involontaire.
- Accès aux outils : deux porte-matériel et deux passants pour pochette TOOLBAG maintiennent les outils à portée pendant l'intervention.
- Durabilité : le point d'attache dorsal en aluminium anodisé résiste à la corrosion et aux sollicitations mécaniques répétées.
Applications
Le NEWTON FAST s'adresse aux travaux en hauteur qui nécessitent des rotations fréquentes d'équipes ou des interventions ponctuelles répétées. La rapidité d'enfilage et la fiabilité des réglages en font un équipement adapté aux environnements où le temps de mise en place a une incidence directe sur la productivité. Parmi les secteurs et contextes d'usage typiques :
- Bâtiment et travaux publics : montage de structures, couverture, façades.
- Maintenance industrielle : interventions sur équipements en hauteur, toitures techniques, passerelles.
- Énergie et réseau : entretien d'éoliennes, de pylônes électriques ou d'installations de production.
- Espaces confinés et travaux sur cordes : notamment grâce à la compatibilité avec l'écarteur LIFT pour les descentes en position debout.
- Bâtiment et travaux publics : montage de structures, couverture, façades.
- Maintenance industrielle : interventions sur équipements en hauteur, toitures techniques, passerelles.
- Énergie et réseau : entretien d'éoliennes, de pylônes électriques ou d'installations de production.
- Espaces confinés et travaux sur cordes : notamment grâce à la compatibilité avec l'écarteur LIFT pour les descentes en position debout.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Type de boucles | automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,54 € HT
/ unité
219,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours






