Harnais de sécurité 3M 1310097, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 3

Harnais de sécurité

Voir les informations techniques

Références

3M :1310097
Rubix :2771-6292751
Fabricant :7100309301
EAN :03660570054239
HARNAIS DE PROTECTION ANTICHUTE DE STYLE GILET 3M PROTECTA E50,

Résumé technique

Nombre de points d'accroche3
Tailletaille unique
Type de bouclesautomatique

Détails articles : HARNAIS DE PROTECTION ANTICHUTE DE STYLE GILET 3M PROTECTA E50,


Le harnais 3M™ Protecta® E50 est notre harnais de sécurité, qui offre une solution pour une grande variété de situations de travail en hauteur, vous aidant à rester en sécurité et à l’aise. Pour une protection antichute conçue pour une grande variété de situations, avec un accent sur la valeur et la sécurité, utilisez le harnais 3M™ Protecta® E50. Notre harnais de sécurité est doté d’une grande plaque dorsale, ce qui facilite sa mise en place et son retrait. Les sangles de jambes et d’épaules contrastées vous aident à l’enfiler rapidement, et les étiquettes d’identification recouvertes protègent les informations importantes pendant toute la durée de vie du harnais. Les produits de protection antichute 3M™ Protecta® E50 sont conçus autour d’un concept simple : offrir une gamme fondamentale de protection antichute avec une valeur exceptionnelle. En plus d’offrir une conformité économique, les harnais E50 sont conçus avec qualité et fiabilité, afin de vous aider à rester en sécurité.

Points forts

•Valeur, qualité et fiabilité exceptionnelles pour le travail en hauteur
Grande plaque dorsale pour un enfilage facile et efficace
Sangles de jambes et d’épaules contrastées pour un enfilage rapide
Étiquettes d’identification recouvertes
Indicateur de chute

Applications

Usage général

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche3
Tailletaille unique
Type de bouclesautomatique
70,15 € HT
/ unité
84,18 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours