Harnais de sécurité 3M XE50 1112709, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 4

Harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :XE50 1112709
Rubix :2771-6229811
Fabricant :7100316765
EAN :3660570057865
HARN. DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA EXOFIT XE50 1112709, TAILLE 2
video-play-icon.png

Résumé technique

Nombre de points d'accroche4
Taille2

Documents

Détails articles : HARN. DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA EXOFIT XE50 1112709, TAILLE 2


Pensé pour les opérations en hauteur, ce harnais de sauvetage avec boucles standard réunit les fonctions d'arrêt de chute et de sauvetage dans une conception orientée vers la simplicité d'utilisation. Les dispositifs de réglage, les accessoires intégrés et la compatibilité avec des équipements complémentaires facilitent son utilisation sur différents chantiers.

Caractéristiques :
Le harnais de sauvetage 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 est équipé d'un point d'attache antichute dorsal, d'un point d'attache sternal et d'une boucle textile dédiée au sauvetage. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps. Le dispositif de réglage rotatif du torse et les réglages des jambes permettent ensuite d'adapter rapidement le harnais à la morphologie de l'utilisateur.

Un passage dédié facilite la connexion d'un enrouleur antichute à rappel automatique. Deux porte-connecteurs de longe à réinitialisation automatique et repositionnables permettent de ranger les connecteurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le harnais intègre également des sangles antitraumatisme discrètes, des témoins de chute à l'avant et à l'arrière ainsi qu'une étiquette RFID 3M™ destinée au suivi des EPI. Des rembourrages de confort pour les épaules, le dos ou les cuisses sont disponibles en option.

Spécifications :
• Série : XE50
• Capacité maximale : 140 kg
• Points d'attache antichute : dorsal et sternal
• Point de fixation pour le sauvetage : boucle textile
• Références : 1112708 (taille 1), 1112709 (taille 2), 1112710 (taille 3)
• Poids :
◦ Taille 1 : 1,70 kg
◦ Taille 2 : 1,75 kg
◦ Taille 3 : 1,80 kg
• Sanglage : polyester 45 mm de largeur
• Matériau des anneaux en D : acier zingué
• Matériau des boucles de poitrine et de jambes : acier zingué avec peinture noire
• Réglages : jambes et torse avec dispositif rotatif en acier/aluminium
• Couleur : gris

Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais complets destinés aux systèmes d'arrêt de chute
• EN 1497:2007 : concerne les harnais de sauvetage utilisés lors des opérations de récupération et d'évacuation

Points forts

• Réglage rapide du harnais
• Position stable du point d'attache avant assurée par la boucle thoracique centrale
• Connexion simplifiée des enrouleurs antichute à rappel automatique
• Rangement pratique des connecteurs de longes
• Suivi des équipements facilité par l'étiquette RFID
• Contrôle visuel de l'état du harnais grâce aux témoins de chute
• Réduction des effets d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme intégrées

Applications

Ce harnais de sécurité convient aux travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt de chute et de sauvetage. Il peut être utilisé dans les secteurs de la construction, de la fabrication générale, de l'industrie et du transport. Il accompagne les interventions sur charpentes et structures métalliques, les travaux de maintenance industrielle, les opérations électriques, le nettoyage en hauteur, le soudage ainsi que les opérations de récupération.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche4
Taille2
213,98 HT
/ unité
256,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Taille