Harnais de sécurité 3M 1310108, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 3

Harnais antichute

Voir les informations techniques

Références

3M :1310108
Rubix :2771-6292433
Fabricant :7100309302
EAN :03660570035559
HARNAIS DE PROTECTION ANTICHUTE DE STYLE CEINTURE 3M PROTECTA

Résumé technique

Nombre de points d'accroche3
Tailletaille unique
Type de bouclesmanuel

Détails articles : HARNAIS DE PROTECTION ANTICHUTE DE STYLE CEINTURE 3M PROTECTA


Harnais antichute 3M™ Protecta® E50 pour positionnement en bleu, taille unique. Grande plaque dorsale pour une mise en place et un retrait rapides ainsi qu’un indicateur de chute.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche3
Tailletaille unique
Type de bouclesmanuel
62,99 € HT
/ unité
75,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Nombre de points d'accroche

Taille