Harnais de sécurité 3M 1161605, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 1
Harnais antichute standard
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1161605
Rubix :0520-6173059
Fabricant :7100207408
EAN :00840779193585

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TXL
3M™ Protecta® E200 harnais antichute standard de type gilet avec anneau dorsal d’antichute à 1 point pour la protection contre les chutes (EN 361:2002). Taille XL, noir.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1110 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,05 € HT
/ unité
172,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours




