Harnais de sécurité 3M 1161606, Taille : S | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais antichute standard
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1161606
Rubix :0520-6173058
Fabricant :7100207409
EAN :00840779193592





Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | s |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TS
Harnais antichute standard 3M™ PROTECTA® E200 de style gilet (1161606), taille S. Avec gilet de signalisation intégré, 2 anneaux antichute (dos/avant) et boucles manuelles pour travailler en hauteur en toute sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | s |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1550 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,09 € HT
/ unité
460,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours