Harnais de sécurité 3M 1310111, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 4
Harnais antichute FIRST
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1310111
Rubix :2771-6291828
Fabricant :7100314893
EAN :03660570035580

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DE POSITIONNEMENT POUR LA
Le harnais antichute 3M™ Protecta® FIRST 1310111 est un harnais de chantier universel bleu pour le positionnement et la protection antichute. Avec indicateur de chute.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1250 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,67 € HT
/ unité
80,00 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours