Harnais de sécurité 3M 1114201, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais antichute 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Comfort
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1114201
Rubix :2771-6292753
Fabricant :7100309251
EAN :3660570057544

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | automatique |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE POUR EXTRACTION MINIERE 3M DBI-SALA
Les harnais antichute 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ NEX™ sont conçus pour les travaux en hauteur et protègent l’utilisateur en cas de chute.
Points forts
• Les adaptateurs de torse pivotants ajustent le harnais avec facilité et rapidité et fixent la sangle
• Un anneau d’attache dorsal à réarmement automatique permet des connexions dorsales efficaces
• Les boucles à dégagement rapide à double verrouillage fixent la sangle et empêchent le glissement des réglages (disponibles pour certains modèles)
• Anneaux d’attache en aluminium légers
• Boucles de secours pour suspension intégrées incluses sur tous les modèles
• Indicateurs de chute intégrés
• Étiquettes protégées, équipées de 3M™ Connected Safety ID (CSID)
• Disponible en différentes versions, configurations et options de connexion pour les jambes et le torse. De plus, des accessoires adaptables sont disponibles afin d’accroître encore le confort de votre harnais.
Applications
Électrotechnique - Nettoyage - Protection des soudeurs
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | automatique |
| Poids | 1510 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,09 € HT
/ unité
679,31 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours