Gant anti-chaleur Lebon GTA/D/M-7, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX

Gant GTA/D/M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :GTA/D/M-7
Rubix :7520-6059609
GANT PARA ARAMIDE GTA/D/M T7 MANCHETTE IGNIFUGEE UE6
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille7
Revêtement des gantssans
Longueur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT PARA ARAMIDE GTA/D/M T7 MANCHETTE IGNIFUGEE UE6


Ce gant anti-chaleur est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre la chaleur extrême. Ce produit, de la marque Lebon, se distingue par sa résistance exceptionnelle, son confort inégalé et son caractère ambidextre.

Caractéristiques:
Ce gant GTA/D/M est conçu pour offrir une protection maximale contre les températures élevées, atteignant jusqu'à 350°C. Sa conception tricotée sans couture assure une excellente résistance à la chaleur, tout en offrant un ajustement confortable. La doublure en laine garantit une isolation thermique efficace, tandis que la manchette ignifugée en toile coton protège les avant-bras des risques de brûlures.

Spécifications:
- Matériau : fil 100% para-aramide
- Doublure : fil 100% laine
- Tailles disponibles : 7, 9 et 10
- Manchette : toile coton ignifugée de 13 cm
- Jauge 7
- Résistance à la chaleur : 350°C
- Ambidextre
- Résistance à l’abrasion : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 4/5
- Résistance à la coupure par tranchage : 4/4
- Conditionnement : sachet de 6, carton de 60

Normes:
Ce gant est un EPI de catégorie II et répond aux exigences générales de la norme EN ISO 21420. Il possède une résistance à l’abrasion de niveau 2, à la coupure par tranchage de niveau 4 et à la déchirure de niveau 4 selon la norme EN 388. Ce produit est conforme à la norme EN 407, offrant une protection contre la chaleur de contact jusqu’à 350°C, une résistance à l'inflammabilité de 4/4 et une résistance à la chaleur de contact de 3/4.

Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.

Points forts

- Résistance à la chaleur jusqu'à 350°C
- Confort optimal grâce à la doublure en laine
- Ambidextre pour une utilisation pratique
- Protection des avant-bras avec une manchette ignifugée

Applications

Ce gant de protection est idéalement adapté pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'automobile, le caoutchouc, la mécanique et le verre. Que ce soit pour la manipulation d'objets chauds, la fabrication de pièces automobiles, le travail avec des matériaux inflammables ou la production de verre, ce gant offre une protection fiable et confortable dans des environnements exigeants.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille7
Revêtement des gantssans
Longueur130 mm
Niveau de performance thermique (EN 407)43xxxx
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)350 °C
Matière principalepara-aramid
Niveau de résistance à la coupure4
Matièrepara-aramide, laine, coton ignifugée
Couleurbeige
121,20 HT
/ 6 paires
145,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.