Gant anti-chaleur Honeywell 51/7147/10XL, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
Gant Grip N Hot
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :51/7147/10XL
Rubix :6340-6015404
Fabricant :51/7147/10XL
EAN :8713223165686

Documents
Détails articles : GANT GRIP N HOT MILL T10XL TRICOT DOUBLE COTON EN407 UE12
Le gant Honeywell North Grip N® Hot Mill est un équipement de protection individuelle conçu pour offrir une bonne sécurité aux professionnels. Il associe une robustesse mécanique à une résistance thermique fiable, ce qui le rend particulièrement adapté aux manipulations de pièces lourdes, tranchantes ou chauffées. Ambidextre, il peut être utilisé sur les deux mains, ce qui le rend plus économique.
Caractéristiques :
Ce gant antichaleur est tricoté avec une technique spécifique permettant un ajustement précis et une solidité accrue. Sa doublure en coton améliore la résistance mécanique et absorbe efficacement la transpiration, garantissant ainsi un confort prolongé. La présence d’un revêtement en nitrile sur les deux faces assure une excellente adhérence et renforce la résistance à l’abrasion. Cette combinaison de matières – coton, polyester et nitrile – permet d’offrir une protection complète contre la chaleur et les risques mécaniques. Conçu pour être polyvalent, ce gant répond parfaitement aux besoins des travailleurs manipulant des matériaux chauds, coupants ou abrasifs, tout en offrant une isolation thermique fiable.
Spécifications :
• Type : gant mécanique tricoté
• Matériaux : coton, polyester, picots en nitrile/latex
• Jauge de tricotage : 7
• Couleurs : beige et rouge
• Poignet : tricoté renforcé
• Ambidextre : oui
Normes :
• EN 420 +A1 : Exigences générales pour les gants et méthodes d’essai
• EN 388 (1X4XB) : Protection contre les risques mécaniques – résistance à l’abrasion (niveau 1), résistance à la déchirure (niveau 4), résistance à la coupure selon la méthode ISO (niveau B)
• EN 407 (X2XXXX) : Protection contre les risques thermiques – résistance à la chaleur convective (niveau 2), ainsi que les autres critères comme la chaleur de contact, la chaleur radiante et les projections de métal en fusion
• Directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle
Caractéristiques :
Ce gant antichaleur est tricoté avec une technique spécifique permettant un ajustement précis et une solidité accrue. Sa doublure en coton améliore la résistance mécanique et absorbe efficacement la transpiration, garantissant ainsi un confort prolongé. La présence d’un revêtement en nitrile sur les deux faces assure une excellente adhérence et renforce la résistance à l’abrasion. Cette combinaison de matières – coton, polyester et nitrile – permet d’offrir une protection complète contre la chaleur et les risques mécaniques. Conçu pour être polyvalent, ce gant répond parfaitement aux besoins des travailleurs manipulant des matériaux chauds, coupants ou abrasifs, tout en offrant une isolation thermique fiable.
Spécifications :
• Type : gant mécanique tricoté
• Matériaux : coton, polyester, picots en nitrile/latex
• Jauge de tricotage : 7
• Couleurs : beige et rouge
• Poignet : tricoté renforcé
• Ambidextre : oui
Normes :
• EN 420 +A1 : Exigences générales pour les gants et méthodes d’essai
• EN 388 (1X4XB) : Protection contre les risques mécaniques – résistance à l’abrasion (niveau 1), résistance à la déchirure (niveau 4), résistance à la coupure selon la méthode ISO (niveau B)
• EN 407 (X2XXXX) : Protection contre les risques thermiques – résistance à la chaleur convective (niveau 2), ainsi que les autres critères comme la chaleur de contact, la chaleur radiante et les projections de métal en fusion
• Directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle
Points forts
• Excellente résistance à l’abrasion grâce au revêtement nitrile
• Confort prolongé grâce à la doublure coton absorbant la transpiration
• Ambidextre, ce qui réduit les coûts d’équipement
• Haute résistance mécanique pour manipuler des objets lourds ou tranchants
• Protection thermique fiable contre la chaleur de contact et les risques thermiques
• Poignet tricoté assurant un maintien optimal
• Conception respirante limitant la gêne liée à la chaleur corporelle
• Adhérence renforcée pour manipuler des pièces glissantes ou grasses
• Confort prolongé grâce à la doublure coton absorbant la transpiration
• Ambidextre, ce qui réduit les coûts d’équipement
• Haute résistance mécanique pour manipuler des objets lourds ou tranchants
• Protection thermique fiable contre la chaleur de contact et les risques thermiques
• Poignet tricoté assurant un maintien optimal
• Conception respirante limitant la gêne liée à la chaleur corporelle
• Adhérence renforcée pour manipuler des pièces glissantes ou grasses
Applications
Ce gant est recommandé dans les fonderies, la sidérurgie, la métallurgie, le travail du bois, la logistique, la manutention mécanique et le stockage en entrepôt. Il est également adapté aux environnements où la chaleur et les risques de coupure sont présents, comme les industries du soudage, de la construction et de la fabrication. Sa robustesse en fait un allié indispensable pour les professionnels manipulant des métaux chauffés, des pièces abrasives ou des matériaux lourds.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Longueur | 300 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,96 € HT
/ 12 paires
163,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
